Primo - PRZP607 BetoneinbaugehAuse XL 300 Flex, Betonba - P607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbaubreite - 310 mm
Packung
1 ST
EAN
4260182062197
Artikelnummer
PRZP607
Herstellernummer
P607
Hersteller
PRZ
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
310 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm


