Primo - PRZP606 BetoneinbaugehAuse XL 300, Betonbau - P606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbaubreite - 306 mm
Packung
1 ST
EAN
4260182062180
Artikelnummer
PRZP606
Herstellernummer
P606
Hersteller
PRZ
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
306 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm


