Primo - PRZP536 BetoneinbaugehAuse XL 300 Flex mit Traf - P536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Packung
1 ST
EAN
4260182061039
Artikelnummer
PRZP536
Herstellernummer
P536
Hersteller
PRZ
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
580 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff


