Primo - PRZP424 BetoneinbaugehAuse XL 300 mit Trafo - P424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbaubreite - 306 mm
Packung
1 ST
EAN
4260182061015
Artikelnummer
PRZP424
Herstellernummer
P424
Hersteller
PRZ
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
306 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
58 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm


