Primo - PRZP102 Bohrschablone fA1/4r Hohlwanddose mit Ku

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Hohlwanddose - ja
Geeignet für Zentraldose - nein
Packung
1 ST
EAN
4260182060223
Artikelnummer
PRZP102
Herstellernummer
P102
Hersteller
PRZ
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Hohlwanddose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
nein
Unsere Bohrschablone für Hohlwand P102 ermöglicht ein gerades und präzises sowie schnelles Bohren von Kombinationsabständen. Auch 5-fach Kombinationsbohrungen sind mit der Hohlwandschablone problemlos möglich. Somit können alle Bohrungen in einer Flucht ausgeführt werden, während gleichzeitig Messungenauigkeiten im Dosenabstand vermieden werden. Zudem ist nur ein einmaliges Einmessen des Bohrlochs notwendig. Die Bohrschablone eignet sich ideal für alle, die Elektro-Hohlwanddosen in Holz-, Gipskarton- oder andere Hohlwände einbauen möchten


