Primo - PRZP068 SchnureinzugsgerAt EZ 100 mit ZubehAr - P068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 1 mm
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
4260182061145
Artikelnummer
PRZP068
Herstellernummer
P068
Hersteller
PRZ
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
1 mm
Form:
rund
Durchmesser Trommel/Ring:
110 mm
Das Schnureinzuggerät EZ100 wurde speziell für Kabelnetz-Ersteller im Bereich Erdreich/Strassen-, Tunnel- sowie Brückenbau entwickelt. Das Gerät eignet sich für Kabelschutzrohre von Ø 50 bis 150 mm(Innenrohrdurchmesser). Die Einzugschnur kann sowohl eingeblasen wie auch angesaugt werden. Wasser, loser Schmutz oder Kleinteile werden im gleichen Arbeitsgang ausgestossen.


