Startseite

Primo - PRZP014 Schutzkappe winddicht - P014

KopierenKopieren
Primo - PRZP014 Schutzkappe winddicht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 mm

  • Durchmesser - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182060162

Artikelnummer

PRZP014

Herstellernummer

P014

Hersteller

PRZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

50 mm

Durchmesser:

26 mm

Die Schutzhaube P014 aktiver Brandschutz für Einbaustrahler. Die Schutzkappe P014 eignet sich ideal als Schutzkappe für Einbauschwenkstrahler in Form von LED- oder Halogeneinbaustrahlern. Dabei ist die Schutzhaube absolut wind- sowie staubdicht und lässtsich auch nachträglich vollkommen unkompliziert einbauen. Besonders praktisch: Da die Dampfsperre bei der Montage der Brandschutzkappe nicht beschädigt wird, eignet sich die Silikonschutzkappe von Primo gleichermaßen für den Einsatz im Alt- und Neubau. So schützt die winddichte Schutzhaube die LEDs vor Überhitzung und fungiert dank Staubabdeckung als aktiver Brandschutz. Die Primo Schutzhaube für LEDs und Halogeneinbaustrahler verfügt über eine Einbautiefe von 68 mm und einen Innendurchmesser von 50 mm. Die Klappenbreite beträgt bei der Schutzkappe für Strahler ebenfalls 26 mm, die Klappenlänge hingegen 50 mm. Die Silikon-Schutzkappe eignet sich nicht für Cool Beam Lampen. Die Vorteile unserer Schutzkappe im Überblick: nachträglicher Einbau möglich, längere Haltbarkeit des Leuchtmittels, keine Schäden an der Dampfsperre, aktiver Brandschutz dank Staubabdeckung, absolut winddicht. Die winddichte Schutzhaube eignet sich für den Einbau in Hohldecken. Dank umlaufender Dichtrippen und Einbauverzahnung bietet die Schutzkappe von Primo eine praktische Schnellmontagetechnik, mit der sich die Hauben binnen kürzester Zeit über den Strahlern befestigen lassen. Die winddichten Schutzkappen von Primo eignen sich dabei optimal für die Verwendung in Hohlraumdecken, um alle brandschutztechnischen Vorgaben zu erfüllen.