Startseite

Primo - PRZP009-D Schutzkappe Niedervolt / LED 75 mm - P009-D

KopierenKopieren
Primo - PRZP009-D Schutzkappe Niedervolt / LED 75 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 70 mm

  • Durchmesser - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182060155

Artikelnummer

PRZP009-D

Herstellernummer

P009-D

Hersteller

PRZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

70 mm

Durchmesser:

75 mm

Schutzkappe Ø 75 mm für aktiven Brandschutz in Hohldecken, Schutzkappe 75 mm für Halogenstrahler - DICK - KEINE COOL BEAM Leuchtmittel verwenden!/Max.35 Watt Leuchtmittel