Primo - PRZP001-B LeitungstrAger- Bohrschablonen-Set, Hoh - P001-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 135 mm
Ausführung - einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 4
Mit Dübel - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4260182063477
Artikelnummer
PRZP001-B
Herstellernummer
P001-B
Hersteller
PRZ
Länge:
135 mm
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
4
Mit Dübel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Der 13,5 cm lange Leitungsträger markiert die zu installierende Dose auf der zweiten Trockenbauwand. Der Leitungsträger wird an der ersten Gipskartonwand aufgeklebt. Der angeschrägte Dorn durchsticht die Dämmung sowie die zweite Trockenbauwand, sodass die Platzierung der ersten Dose eindeutig sichtbar wird, eine zweite Messung auf der fertigen Wand entfällt. Der Dorn dient gleichzeitig als Zentrierbohrloch zum Ausbohren der Dose- ganz ohne Suchbohrung. Für noch mehr Zeitersparnis enthält das Set die praktische Hohlwand Bohrschablone.


