Startseite

Primo - PRZ9068-PRI Schutzkappe Hochvolt 230 V / LED - 9068-PRI

KopierenKopieren
Primo - PRZ9068-PRI Schutzkappe Hochvolt 230 V / LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182060841

Artikelnummer

PRZ9068-PRI

Herstellernummer

9068-PRI

Hersteller

PRZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

100 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

90 mm

Die Hochvolt-Schutzkappe mit einem Durchmesser von 68 mm sorgt für einen aktiven Brandschutz in Hohldecken. Dabei lässt sich die Silikon-Schutzkappe auch nachträglich ausgesprochen einfach einbauen, um für eine längere Haltbarkeit des Leuchtmittels einzustehen. Das Besondere: Bei der Montage der Brandschutzkappe kommt es zu keiner Beschädigung der Dampfsperre. Unsere Schutzhaube für Hochvolt eignet sich insbesondere für Hochvolt-, LED- und Halogeneinbaustrahler und schützt diese vor Überhitzung. So bietet die Schutzhaube 9068-PRI eine hervorragende Brandprävention und einen aktiven Brandschutz.