Startseite

PRAMAC - PM1PK332SX1000 PX5000 MON PRAMAC OHV A STRAPPO MAN +AVR - PK332SX1000

KopierenKopieren
PRAMAC - PM1PK332SX1000 PX5000 MON PRAMAC OHV A STRAPPO MAN +AVR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Antriebsart - Verbrennungsmotor

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsleistung - 4.2 kVA

  • Kraftstofftyp - Benzin

  • Gewicht - 79 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8018539084707

Artikelnummer

PM1PK332SX1000

Herstellernummer

PK332SX1000

Hersteller

PM1

Antriebsart:

Verbrennungsmotor

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsleistung:

4.2 kVA

Kraftstofftyp:

Benzin

Gewicht:

79 kg

Bemessungsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50 Hz

Generatorleistung:

3.8 kW

Leistungsfaktor:

0.9

Schutzart (IP):

IP44

Drehzahl:

3000 1/min

Länge:

727 mm

Breite:

515 mm

Höhe:

670 mm

La gamma PX rappresenta una delle ultime novità PRAMAC. Compatti, efficienti e facili da usare, i generatori PX sono perfetti per tutte le vostre applicazioni semi-professionali.