PR.EL. SRL - PREFV250 PANNELLO FOTOVOLTAICO 380W POLICRISTALLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zellwerkstoff - Polykristallin
Anzahl der Zellen - 60
MPP-Nennleistung bei STC - 250 Wp
MPP-Spannung - 29.6 V
Leerlaufspannung - 38.1 V
Packung
1 ST
EAN
7449078896215
Artikelnummer
PREFV250
Herstellernummer
FV250
Hersteller
PRE
Zellwerkstoff:
Polykristallin
Anzahl der Zellen:
60
MPP-Nennleistung bei STC:
250 Wp
MPP-Spannung:
29.6 V
Leerlaufspannung:
38.1 V
MPP-Strom:
8.44 A
Kurzschlussstrom:
29.6 A
Länge:
1655 mm
Breite:
995 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
18 kg
Mit Rahmen:
ja
Farbe des Rahmens:
Silber
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
1000 mm