Startseite

PR.EL. SRL - PRE90011 BATTERIA 90AH ERMETICA - 90011

KopierenKopieren
PR.EL. SRL - PRE90011 BATTERIA 90AH ERMETICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Länge - 175 mm

  • Breite - 352 mm

  • Höhe inkl. Pole - 190 mm

  • Gewicht - 23.3 kg

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768049886

Artikelnummer

PRE90011

Herstellernummer

90011

Hersteller

PRE

Nennspannung:

12 V

Länge:

175 mm

Breite:

352 mm

Höhe inkl. Pole:

190 mm

Gewicht:

23.3 kg

Batterie ermetiche per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Batterie ermeticamente sigillate • Zero manutenzione • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Doppio coperchio termosaldato con integrata pastiglia “Flame Arrest” • Poli anticorrosione• Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.