PR.EL. SRL - PRE90009 BATTERIA 60AH ERMETICA - 90009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Länge - 175 mm
Breite - 242 mm
Höhe inkl. Pole - 190 mm
Gewicht - 14.4 kg
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
91 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001024716580
Artikelnummer
PRE90009
Herstellernummer
90009
Hersteller
PRE
Nennspannung:
12 V
Länge:
175 mm
Breite:
242 mm
Höhe inkl. Pole:
190 mm
Gewicht:
14.4 kg
Batterie ermetiche per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Batterie ermeticamente sigillate • Zero manutenzione • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Doppio coperchio termosaldato con integrata pastiglia “Flame Arrest” • Poli anticorrosione• Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.