Startseite

PR.EL. SRL - PRE90007 BATTERIA 200AH SIGILLATA - 90007

KopierenKopieren
PR.EL. SRL - PRE90007 BATTERIA 200AH SIGILLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Länge - 223 mm

  • Breite - 513 mm

  • Höhe inkl. Pole - 223 mm

  • Gewicht - 46.2 kg

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079190688

Artikelnummer

PRE90007

Herstellernummer

90007

Hersteller

PRE

Nennspannung:

12 V

Länge:

223 mm

Breite:

513 mm

Höhe inkl. Pole:

223 mm

Gewicht:

46.2 kg

Batterie sigillate senza manutenzione per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Zero manutenzione • Zero fuoriuscita di gas • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Griglia in lamierino stirato e stampato a freddo • Doppio coperchio termosaldatocon integrata pastiglia “Flame Arrest” • Copertura con sistema integrata a tenuta a labirinto • Terminali stampati a freddo • Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Maniglia ergonomica • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.