Startseite

PR.EL. SRL - PRE90003 BATTERIA 45AH SIGILLATA - 90003

KopierenKopieren
PR.EL. SRL - PRE90003 BATTERIA 45AH SIGILLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Länge - 175 mm

  • Breite - 207 mm

  • Höhe inkl. Pole - 190 mm

  • Gewicht - 11.6 kg

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078686908

Artikelnummer

PRE90003

Herstellernummer

90003

Hersteller

PRE

Nennspannung:

12 V

Länge:

175 mm

Breite:

207 mm

Höhe inkl. Pole:

190 mm

Gewicht:

11.6 kg

Batterie sigillate senza manutenzione per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Zero manutenzione • Zero fuoriuscita di gas • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Griglia in lamierino stirato e stampato a freddo • Doppio coperchio termosaldatocon integrata pastiglia “Flame Arrest” • Copertura con sistema integrata a tenuta a labirinto • Terminali stampati a freddo • Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Maniglia ergonomica • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.