Startseite

POLYMAXACCIAI - POLMI080.150000 MODULO LINEARE H. 500 - EUROSTAR MI - IN - MI080.150000

KopierenKopieren
POLYMAXACCIAI - POLMI080.150000 MODULO LINEARE H. 500 - EUROSTAR MI - IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 600 °C

  • Positiv (Überdruck) - ja

  • Nass (kondensierend) - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Eurostar MI

EAN

7449076785641

Artikelnummer

POLMI080.150000

Herstellernummer

MI080.150000

Hersteller

POL

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

600 °C

Positiv (Überdruck):

ja

Nass (kondensierend):

ja

Negativ (Unterdruck):

ja

Trocken (nicht kondensierend):

ja

Außendurchmesser:

150 mm

Wandstärke:

0.4 mm

Länge:

500 mm

Farbe:

Edelstahl

Moduli lineari altezza 500 mm, serie EUROSTAR MI in acciaio AISI 316 L.Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marchio CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.