POLYMAXACCIAI - POLMI080.080000 MODULO LINEARE H. 500 - EUROSTAR MI - IN - MI080.080000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 600 °C
Außendurchmesser - 80 mm
Länge - 500 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449071312583
Artikelnummer
POLMI080.080000
Herstellernummer
MI080.080000
Hersteller
POL
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
600 °C
Außendurchmesser:
80 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Positiv (Überdruck):
ja
Nass (kondensierend):
ja
Negativ (Unterdruck):
ja
Trocken (nicht kondensierend):
ja
Wandstärke:
0.4 mm
Ein POLYMAXACCIAI Produkt
Entdecken Sie die POLYMAXACCIAI-Serie


