Startseite

POLYMAXACCIAI - POLDI220.130000 CURVA A 90 - EUROSTAR DI - INOX 316L - DI220.130000

KopierenKopieren
POLYMAXACCIAI - POLDI220.130000 CURVA A 90  - EUROSTAR DI - INOX 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071311678

Artikelnummer

POLDI220.130000

Herstellernummer

DI220.130000

Hersteller

POL

Curva a 90°. Eurostar DI è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Dal 2005 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1). Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti un'intercapedine circolare nella quale viene inserita della lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo di mantenere il più possibile costante la temperatura dei fumi garantendo così il funzionamento in depressione della canna fumaria. La lana di roccia usata, inoltre, è a bassissima biopersistenza, a beneficio della salute di tutti.