Startseite

PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO25F ICTAQ3343 HF HISPED BIANCO/F 25/100 - ICTAQHFO25F

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO25F ICTAQ3343 HF HISPED BIANCO/F 25/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - weiß

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Außendurchmesser - 25 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8027788343619

Artikelnummer

PMPICTAQHFO25F

Herstellernummer

ICTAQHFO25F

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

weiß

Nenndurchmesser:

25 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Außendurchmesser:

25 mm

Innendurchmesser:

18.1 mm

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Biegeradius, statisch:

75 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Form:

rund

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

ja

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Elektromagnetische Abschirmung:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Abschirmung elektrischer Felder:

nein

Innenhöhe:

18.1 mm

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Innenbreite:

18.1 mm

Aufputzmontage:

nein

Außenhöhe:

25 mm

Außenbreite:

25 mm

ICTAQ 25 mm DOPPIA PARETE HF, BIANCO, parete int. BLU, linea VERDE, filo, 100 m

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie