Startseite

PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO20F 7CTAQ3343 HF HISPED BIANCO/F 20/100 - ICTAQHFO20F

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO20F 7CTAQ3343 HF HISPED BIANCO/F 20/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - weiß

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Außendurchmesser - 20 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8027788343572

Artikelnummer

PMPICTAQHFO20F

Herstellernummer

ICTAQHFO20F

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

weiß

Nenndurchmesser:

20 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

13.1 mm

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Biegeradius, statisch:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Form:

rund

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

ja

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Elektromagnetische Abschirmung:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Abschirmung elektrischer Felder:

nein

Innenhöhe:

13.1 mm

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Innenbreite:

13.1 mm

Aufputzmontage:

nein

Außenhöhe:

20 mm

Außenbreite:

20 mm

Tubo corrugato doppia parete pieghevole, autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, con scivolosità interna elevata per un facile inserimento dei cavi. Diametro 20 mm bianco con linee blu, privo di microfori e adatto per getti in calcestruzzo e cemento. Classificato 34223-33433 secondo EN 61386, realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C. Include sonda tirafilo per installazioni rapide e precise.

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie