PM FLEX SRL - PMPICTAECO16FRT30 ICTA3422 ECOGREEN VE SC/F D16/100 - ICTAECO16FRT30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Farbe - grün
Nenndurchmesser - 16 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Außendurchmesser - 16 mm
Packung
100 M
EAN
8027788342520
Artikelnummer
PMPICTAECO16FRT30
Herstellernummer
ICTAECO16FRT30
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grün
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
10.3 mm
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
48 mm
Halogenfrei:
ja
Form:
rund
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
ja
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Elektromagnetische Abschirmung:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Abschirmung elektrischer Felder:
nein
Innenhöhe:
10.3 mm
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Innenbreite:
10.3 mm
Aufputzmontage:
nein
Außenhöhe:
16 mm
Außenbreite:
16 mm
Ein PM FLEX SRL Produkt
Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie


