PM FLEX SRL - PMPICTA63F ICTA3422 GR/F D63/25 - ICTA63F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 63 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Außendurchmesser - 63 mm
Packung
25 M
EAN
8027788341271
Artikelnummer
PMPICTA63F
Herstellernummer
ICTA63F
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
63 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Außendurchmesser:
63 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
252 mm
Halogenfrei:
ja
Form:
rund
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
ja
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Elektromagnetische Abschirmung:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Abschirmung elektrischer Felder:
nein
Innenhöhe:
50 mm
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Innenbreite:
50 mm
Aufputzmontage:
nein
Außenhöhe:
63 mm
Außenbreite:
63 mm
Ein PM FLEX SRL Produkt
Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie


