Startseite
Nicht mehr in Produktion

PLAYLED - ERXSTL20C FREESTRIP 20 IP20 24V 20W 3000K BOB.M5 - STL20C

KopierenKopieren
PLAYLED - ERXSTL20C FREESTRIP 20 IP20 24V 20W 3000K BOB.M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

  • Lichtstrom je Meter - 1950 lm

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689551

Artikelnummer

ERXSTL20C

Herstellernummer

STL20C

Hersteller

ERX

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

20 W

Lichtstrom je Meter:

1950 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

8 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

42 mm

Gesamtlänge:

5 m

STRIP PERFORMANCE20 STRIP PERFORMANCE 20W/ML 24V 3000K IP20 BOBINE DA 5ML 1950 lm/m 3000 °K 120°.