Startseite

PLAYLED - ERXHYD7C HYBRID7 12V INCAS.INOX IP68 7W COB 3000K - HYD7C

KopierenKopieren
PLAYLED - ERXHYD7C HYBRID7 12V INCAS.INOX IP68 7W COB 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 73 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364683047

Artikelnummer

ERXHYD7C

Herstellernummer

HYD7C

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

73 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

48 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...12 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

83 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

HYBRID 7 corpo monoblocco in acciaio aisi 316L da immersione e incasso in luoghi non drenati. Cornice: acciaio inox AISI 316L. HYBRID 7 7W 12V IP68 COB 3000°K 500 lm 40°.