PLATEK LIGHT SRL - PLK9414819.07 ETEREA 2.0 LARGE (17,5W-3K) TRIAC-CORTEN - 9414819.07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079941426
Artikelnummer
PLK9414819.07
Herstellernummer
9414819.07
Hersteller
PLK
ETEREA 220 - 3000K - Corpo realizzato in acciaio inox AISI 430. Maniglia regolabile a scomparsa realizzata in acciaio inox AISI 304. Verniciatura con fondo a polveri epossidiche e verniciatura finale in poliestere. Viti in acciaio inox A4. Assenza di viti a vista. Piedini di sostegno in PMMA con gommino antigraffio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 140°. LED Bianco 17,5 W 1550 lm 3000K. Finitura corten.