PLATEK LIGHT SRL - PLK9414319.07 ETEREA 2.0 MEDIUM (9,6W-3K) TRIAC-CORTEN - 9414319.07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtenköpfe beweglich - nein
Mit separater Leseleuchte - nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079941419
Artikelnummer
PLK9414319.07
Herstellernummer
9414319.07
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750...0 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
400 mm
Länge:
150 mm