Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK9414219.02 ETEREA 2.0 BATTERY MEDIUM 4,5W-3K DIFF-B - 9414219.02

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK9414219.02 ETEREA 2.0 BATTERY MEDIUM 4,5W-3K DIFF-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 300 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070649208

Artikelnummer

PLK9414219.02

Herstellernummer

9414219.02

Hersteller

PLK

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

300 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Breite:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

150 mm

ETEREA batteria. 4,5W. 450 lm. 3000K. Colore Bianco