PLATEK LIGHT SRL - PLK9405111.06 NANO XL (7,5W-3K) MEDIUM TRIAC-GRIGIO - 9405111.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 9 W
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
7449074791323
Artikelnummer
PLK9405111.06
Herstellernummer
9405111.06
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
9 W
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
50 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
85 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
704...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


