Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK9005101 PICCHETTO AD ASTA INOX NANO PROIETTORE - 9005101

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK9005101 PICCHETTO AD ASTA INOX NANO PROIETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Höhe - 285 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078368712

Artikelnummer

PLK9005101

Herstellernummer

9005101

Hersteller

PLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Höhe:

285 mm

Picchetto in acciaio inox H. 285 mm.