PLATEK LIGHT SRL - PLK8956172 ALIMENTATORE (24V DC - 40W) IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768563221
Artikelnummer
PLK8956172
Herstellernummer
8956172
Hersteller
PLK
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Alimentatore IP67 24V DC 30W.


