PLATEK LIGHT SRL - PLK8956122 ALIMENTATORE (48V DC - 480W) IP20 - 8956122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 480...480 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 126 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079941488
Artikelnummer
PLK8956122
Herstellernummer
8956122
Hersteller
PLK
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
480...480 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
126 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
86 mm
Alimentatore 480W 48V DIN.


