PLATEK LIGHT SRL - PLK8956120 ALIMENTATORE (48V DC - 75W) IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076746321
Artikelnummer
PLK8956120
Herstellernummer
8956120
Hersteller
PLK
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Alimentatore (48V DC - 75W) IP20.


