PLATEK LIGHT SRL - PLK8956117 ALIMENTATORE (700MA - 30W) IP67 - 8956117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Ausgangsleistung - 30...30 W
Packung
1 ST
EAN
7449079805605
Artikelnummer
PLK8956117
Herstellernummer
8956117
Hersteller
PLK
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
150 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
31 mm