PLATEK LIGHT SRL - PLK8956115 REGO 384 (32 CH-384 LED RGBW) DMX-RDM-48 - 8956115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Ausgangsspannung - 60...60 V
Ausgangsstrom - 350...700 mA
Ausgangsleistung - 1080...1080 W
Packung
1 ST
EAN
7449079941471
Artikelnummer
PLK8956115
Herstellernummer
8956115
Hersteller
PLK
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Ausgangsspannung:
60...60 V
Ausgangsstrom:
350...700 mA
Ausgangsleistung:
1080...1080 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
344 mm
Breite:
197 mm
Höhe:
44 mm