PLATEK LIGHT SRL - PLK8951050.06 STAFFA PER PALO DIAMETRO 114MM-GRIG - 8951050.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078482654
Artikelnummer
PLK8951050.06
Herstellernummer
8951050.06
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
114 mm


