PLATEK LIGHT SRL - PLK8950130 TIRAFONDO PALETTO TEAM - 8950130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Aluminium
Breite - 277 mm
Höhe - 310 mm
Tiefe - 99 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078195776
Artikelnummer
PLK8950130
Herstellernummer
8950130
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
277 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
99 mm
Tirafondo per paletto TEAM.


