PLATEK LIGHT SRL - PLK8950080 POZZETTO TRIS/TUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 50 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 500 mm
Höhe - 1800 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021318329
Artikelnummer
PLK8950080
Herstellernummer
8950080
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
50 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Pozzetto tris


