PLATEK LIGHT SRL - PLK8950075 TIRAFONDO TRIS/TUBE 1000 - 8950075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 158 mm
Breite - 480 mm
Höhe - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077958365
Artikelnummer
PLK8950075
Herstellernummer
8950075
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
158 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
1000 mm
TIRAFONDO TRIS/TUBE 1000


