PLATEK LIGHT SRL - PLK8950035 TIRAFONDO TUBE 260MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 148 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 260 mm
Höhe - 204 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070484397
Artikelnummer
PLK8950035
Herstellernummer
8950035
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
148 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
260 mm
Höhe:
204 mm
TIRAFONDO TUBE 260MM


