PLATEK LIGHT SRL - PLK8950025 TIRAFONDO PALETTO SLIM - 8950025
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Breite - 206 mm
Höhe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076374531
Artikelnummer
PLK8950025
Herstellernummer
8950025
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Breite:
206 mm
Höhe:
160 mm
TIRAFONDO PALETTO SLIM


