PLATEK LIGHT SRL - PLK8947069 STAFFE A PARETE ESAGONO CORTE 100MM - 8947069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 159 mm
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077242006
Artikelnummer
PLK8947069
Herstellernummer
8947069
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
159 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Staffe di fissaggio a parete 150 mm.


