PLATEK LIGHT SRL - PLK8945060 CONTROCASSA TETRA 360 AISI 304 - 8945060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 450 mm
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078367289
Artikelnummer
PLK8945060
Herstellernummer
8945060
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
450 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
68 mm
Controcassa in acciaio inox per TETRA INCASSO 360. Dimensioni: L. 130 mm x H. 450 mm x D. 68 mm.


