PLATEK LIGHT SRL - PLK8945045 CONTROCASSA SPY M PARETI IN CARTONGESSO - 8945045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Länge - 110 mm
Höhe - 72.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073244363
Artikelnummer
PLK8945045
Herstellernummer
8945045
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
110 mm
Höhe:
72.5 mm
Controcassa per SPY MEDIUM per cartongesso. Dimensione: L. 110 mm x H. 72,5 mm x D. 50 mm.


