PLATEK LIGHT SRL - PLK8945039 CONTROCASSA NANO EXTRA LARGE FONDO CHIUS - 8945039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Höhe - 160 mm
Durchmesser - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074601974
Artikelnummer
PLK8945039
Herstellernummer
8945039
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Höhe:
160 mm
Durchmesser:
40 mm
Controcassa per NANO 75mm. Dimensione: Ø 40/120 mm H. 160 mm.


