Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8917012 CONNETTORE IP68 4X1,5MMQ CONN. PARALLELO - 8917012

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8917012 CONNETTORE IP68 4X1,5MMQ CONN. PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074618590

Artikelnummer

PLK8917012

Herstellernummer

8917012

Hersteller

PLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Connettore IP68 MicroPAGURO 4 x 1,5 mm2 per cavi Ø 4,5 - Ø 8,5 mm.