Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8917006 MICRO PAGURO IP68 2X0,75MAX CAVI D.4,8 6 - 8917006

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8917006 MICRO PAGURO IP68 2X0,75MAX CAVI D.4,8 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Ader-Zahl - 2

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078013896

Artikelnummer

PLK8917006

Herstellernummer

8917006

Hersteller

PLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Ader-Zahl:

2

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Micro Paguro IP68 2 x 0,75 max per cavi Ø 4,8 ÷ 6 mm.