Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8820617.09 TARGET LARGE (34W-3K) ELLIPTICAL -BRONZO - 8820617.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 34.4 W

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

658 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074498987

Artikelnummer

PLK8820617.09

Herstellernummer

8820617.09

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

34.4 W

Gehäusefarbe:

Bronze

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

209 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

32...32 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

70 mm

Länge:

220 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4000...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

TARGET LARGE Proiettore - 16 LED 3000K - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Snodo centrale di rotazione su dueassi con sistema di serraggio per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Apertura di fascio: Ellittico. LED Bianco 32 W 4000 lm3000K. Finitura bronzo.