Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8820267.09 TARGET MEDIUM (20W-4K) ELLIPTICAL -BRONZ - 8820267.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074700653

Artikelnummer

PLK8820267.09

Herstellernummer

8820267.09

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Gehäusefarbe:

Bronze

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

209 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

70 mm

Länge:

120 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2080...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

TARGET MEDIUM Proiettore - 8 LED 4000K - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Snodo centrale di rotazione su dueassi con sistema di serraggio per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Apertura di fascio: Ellittico. LED Bianco 16 W 2080 lm4000K. Finitura bronzo.