Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8750918.06 TARSIUS TESTA PALO 54W-3K STREET DALI-GR - 8750918.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 57.8 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.971 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079438278

Artikelnummer

PLK8750918.06

Herstellernummer

8750918.06

Hersteller

PLK

Max. Systemleistung:

57.8 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Verstellbare Optik:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5280...0 lm

Breite:

350 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

350 mm

TARSIUS Su palo - LED 3000K - Corpo e flangia di chiusura realizzati in pressofusione di alluminio primario, resistente alla corrosione, anodizzato e verniciato a polvere in doppio strato con fondo epossidico e vernice poliestere. Riflettore in alluminioanodizzato ad alta riflessione. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz dimmerabile DALI. Apertura di fascio: Estensivo. Ottica: Stradale. LED Bianco 54 W 5280 lm 3000K. Finitura grigio.